Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Hand-Reibahlen F1131-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Hand-Reibahlen
HSS-Hand-Reibahlen
HSS-Hand-Reibahlen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5071545
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1131-22
EAN/GTIN:
     4031132090047
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
HSS-Hand-Reibahlen F1131 • DIN 206 • linksgedrallte Nut • Dc=22mm
Weitere Informationen:
J21:
F1131-22
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
22 mm
B4:
129 mm
B5:
215 mm
B71:
215 mm
B8:
27 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0220
C3:
22 mm
C4:
86 mm
D1:
8
D2:
L
D3:
8 °
D6:
60 1/min
D7:
0,536 kg
E6:
0,5
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 206
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1131-22
D c:
22 mm
L c:
107 mm
l 1:
215 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 331,72*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 329,26*
Sonstiges
WALTER
5043230
ab € 410,49*
Sonstiges
WALTER
5043236
ab € 412,73*
Sonstiges
WALTER
6261641
ab € 228,47*
Sonstiges
WALTER
6261650
ab € 252,45*
Sonstiges
WALTER
6264968
ab € 252,54*
Sonstiges
WALTER
6265004
ab € 251,91*
Sonstiges
WALTER
6265009
ab € 316,38*
Sonstiges
WALTER
6265129
ab € 350,07*
Sonstiges
WALTER
6265183
ab € 350,37*
Sonstiges
WALTER
6261587
ab € 316,57*
Sonstiges
WALTER
6261633
ab € 349,87*
Sonstiges
WALTER
6264784
ab € 349,40*
Sonstiges
WALTER
5034501
ab € 424,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.