Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Hand-Reibahlen F1131-3.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Hand-Reibahlen
HSS-Hand-Reibahlen
HSS-Hand-Reibahlen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5071565
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1131-3.4
EAN/GTIN:
     4031132089263
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
HSS-Hand-Reibahlen F1131 • DIN 206 • linksgedrallte Nut • Dc=3,4mm
Weitere Informationen:
J21:
F1131-3.4
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
3,4 mm
B4:
47 mm
B5:
71 mm
B71:
71 mm
B8:
9 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0035
C3:
3,5 mm
C4:
24 mm
D1:
6
D2:
L
D3:
8 °
D6:
60 1/min
D7:
0,006 kg
E6:
0,5
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 206
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1131-3.4
D c:
3,4 mm
L c:
35 mm
l 1:
71 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 303,19*
Sonstiges
WALTER
5193067
ab € 358,38*
Sonstiges
WALTER
5193068
ab € 357,04*
Sonstiges
WALTER
6218033
ab € 78,32*
Sonstiges
WALTER
5006467
ab € 33,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.