Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN-1.53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5071994
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1352HUN-1.53
EAN/GTIN:
     4031132135694
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN • Zylinderschaft • DIN 212 • linksgedrallte Nut • Dc=1,53mm
Weitere Informationen:
J21:
F1352HUN-1.53
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
1,53 mm
B3:
20,8 mm
B4:
20 mm
B5:
43 mm
B71:
43 mm
B8:
0,8 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0016
C3:
1,6 mm
C31:
h9
C4:
23 mm
D1:
3
D2:
L
D3:
7 °
D6:
25000 1/min
D7:
0,003 kg
E6:
15
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
J1:
DIN 212
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1352HUN-1.53
D c:
1,53 mm
L c:
9 mm
l 1:
43 mm
l 5:
23 mm
d 1:
1,6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.020
ab € 33,75*
Sonstiges
WALTER
C330.13.020
ab € 35,47*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,26*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,94*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,57*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,99*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,09*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,98*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,86*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,69*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,43*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,94*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,07*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.