Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN-2.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5072267
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1352HUN-2.25
EAN/GTIN:
     4031132136417
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN • Zylinderschaft • DIN 212 • linksgedrallte Nut • Dc=2,25mm
Weitere Informationen:
J21:
F1352HUN-2.25
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
2,25 mm
B3:
26,8 mm
B4:
26 mm
B5:
53 mm
B71:
53 mm
B8:
0,8 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0022
C3:
2,2 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
4
D2:
L
D3:
7 °
D6:
16000 1/min
D7:
0,004 kg
E6:
15
F1:
R
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
J1:
DIN 212
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1352HUN-2.25
D c:
2,25 mm
L c:
12 mm
l 1:
53 mm
l 5:
27 mm
d 1:
2,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 315,04*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 316,00*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 272,58*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 290,46*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 312,20*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 270,53*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 291,32*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 312,56*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 331,11*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 331,68*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 387,54*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 389,19*
Sonstiges
WALTER
5043230
ab € 410,78*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 171,56*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 190,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.