Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN-6.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5072682
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1352HUN-6.02
EAN/GTIN:
     4031132140186
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN • Zylinderschaft • DIN 212 • linksgedrallte Nut • Dc=6,02mm
Weitere Informationen:
J21:
F1352HUN-6.02
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
6,02 mm
B3:
63,7 mm
B4:
63 mm
B5:
93 mm
B71:
93 mm
B8:
0,7 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0063
C3:
6,3 mm
C31:
h9
C4:
36 mm
D1:
6
D2:
L
D3:
7 °
D6:
4500 1/min
D7:
0,024 kg
E6:
45
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 212
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1352HUN-6.02
D c:
6,02 mm
L c:
26 mm
l 1:
93 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6,3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 315,89*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 314,03*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 270,45*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 292,17*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 311,67*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 272,22*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 290,40*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 311,56*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 329,51*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 331,54*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 389,86*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 389,84*
Sonstiges
WALTER
5043230
ab € 411,95*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 171,49*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 189,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.