Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN-6.48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5072728
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1352HUN-6.48
EAN/GTIN:
     4031132140643
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN • Zylinderschaft • DIN 212 • linksgedrallte Nut • Dc=6,48mm
Weitere Informationen:
J21:
F1352HUN-6.48
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
6,48 mm
B3:
63,7 mm
B4:
63 mm
B5:
101 mm
B71:
101 mm
B8:
0,7 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0063
C3:
6,3 mm
C31:
h9
C4:
38 mm
D1:
6
D2:
L
D3:
7 °
D6:
4500 1/min
D7:
0,026 kg
E6:
45
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
J1:
DIN 212
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1352HUN-6.48
D c:
6,48 mm
L c:
28 mm
l 1:
101 mm
l 5:
38 mm
d 1:
6,3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 313,20*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 315,74*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 272,52*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 291,10*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 311,76*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 272,48*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 291,29*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 312,15*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 330,53*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 329,18*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 389,07*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 390,37*
Sonstiges
WALTER
5043230
ab € 410,72*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 172,85*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 189,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.