Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN-8.97


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
HSS-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5072977
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1352HUN-8.97
EAN/GTIN:
     4031132143132
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN • Zylinderschaft • DIN 212 • linksgedrallte Nut • Dc=8,97mm
Weitere Informationen:
J21:
F1352HUN-8.97
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
8,97 mm
B3:
81,7 mm
B4:
81 mm
B5:
125 mm
B71:
125 mm
B8:
0,7 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0090
C3:
9 mm
C31:
h9
C4:
44 mm
D1:
6
D2:
L
D3:
7 °
D6:
3300 1/min
D7:
0,051 kg
E6:
45
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 212
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1352HUN-8.97
D c:
8,97 mm
L c:
36 mm
l 1:
125 mm
l 5:
44 mm
d 1:
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 316,09*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 315,06*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 271,36*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 291,32*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 312,45*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 271,71*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 292,00*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 311,22*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 331,28*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 331,90*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 388,35*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 387,62*
Sonstiges
WALTER
5043230
ab € 410,96*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 172,66*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 189,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.