Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Zentrierbohrer K1215-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Zentrierbohrer
HSS-Zentrierbohrer
HSS-Zentrierbohrer
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5073608
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     K1215-8
EAN/GTIN:
     4031132159300
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
din 333 form b
din 333
HSS-Zentrierbohrer K1215 • DIN 333-B • Zylinderschaft • Form B • Eingeschlossener Stufenwinkel 120° • Dc=25mm
Weitere Informationen:
J21:
K1215-8
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
7
A11:
8 mm
A21:
20 mm
B4:
21,2 mm
B5:
80 mm
B6:
50 mm
B7:
2,309 mm
B71:
97,6 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h9
C4:
56 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
10 °
D6:
4500 1/min
D7:
0,214 kg
E1:
120 °
E2:
60 °
F1:
R
F3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 333-B
J7:
0
Bezeichnung:
K1215-8
D c:
8 mm
l 1:
80 mm
d 1:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 330,36*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 329,30*
Sonstiges
WALTER
5043230
ab € 410,75*
Sonstiges
WALTER
5043236
ab € 411,52*
Sonstiges
WALTER
6261641
ab € 228,59*
Sonstiges
WALTER
6261650
ab € 252,69*
Sonstiges
WALTER
6264968
ab € 252,02*
Sonstiges
WALTER
6265004
ab € 250,87*
Sonstiges
WALTER
6265009
ab € 317,50*
Sonstiges
WALTER
6265129
ab € 350,23*
Sonstiges
WALTER
6265183
ab € 349,12*
Sonstiges
WALTER
6261587
ab € 318,64*
Sonstiges
WALTER
6261633
ab € 349,11*
Sonstiges
WALTER
6264784
ab € 350,16*
Sonstiges
WALTER
5034501
ab € 426,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.