Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Zentrierbohrer K1911-BS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Zentrierbohrer
HSS-Zentrierbohrer
HSS-Zentrierbohrer
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5073670
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     K1911-BS1
EAN/GTIN:
     4031132152523
HSS-Zentrierbohrer K1911 • Zylinderschaft • Form A • Eingeschlossener Stufenwinkel 60° • Dc=3,175mm
Weitere Informationen:
J21:
K1911-BS1
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
7
A11:
1,191 mm
A21:
3,175 mm
B4:
3,3 mm
B5:
38,1 mm
B6:
6 mm
B7:
0,344 mm
B71:
37,74 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0125
C3:
3,175 mm
C31:
h9
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
10 °
D6:
25000 1/min
D7:
0,003 kg
E1:
120 °
E2:
60 °
F1:
R
F3:
A
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
B.S. 328
J7:
0
Bezeichnung:
K1911-BS1
Größe:
B.S. 1
D c:
1,191 mm | 3/64" Inch_No_Let
l 1:
38,1 mm
d 1:
3,175 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5017272
ab € 1.048,15*
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 330,72*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 332,44*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 286,09*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 307,34*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 328,58*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 284,62*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 304,65*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 325,91*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 349,60*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 291,10*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 410,41*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 410,75*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 180,77*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 199,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.