Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 20410-M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5076462
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     20410-M10
EAN/GTIN:
     4042446010164
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m10
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • M/6H • DIN 371 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • M 10 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
20410-M10
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
10 mm
A25:
M 10
A3:
1,5 mm
A5:
6H
A6:
8,43 mm
A9:
7,75 mm
B1:
15 mm
B2:
39 mm
B3:
101,67 mm
B4:
4,2 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,053 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
20410-M10
D N:
M 10
P:
1,5 mm
l 1:
100 mm
L c:
15 mm
l 3:
39 mm
d 1:
10 mm
⃞:
8 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.100
ab € 63,29*
Sonstiges
WALTER
C340.25.100
ab € 69,86*
Sonstiges
WALTER
C340.32.100
ab € 77,36*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,59*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,18*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,48*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,47*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,88*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,86*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,09*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,05*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,24*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 220,22*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.