Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 2041606-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5076566
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     2041606-M6
EAN/GTIN:
     4042446011031
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Ti • kurzer Anschnitt • ≤2xD • M/6HX • ~DIN 371 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • TICN • M 6 • P=1mm
Weitere Informationen:
J21:
2041606-M6
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
6 mm
A25:
M 6
A3:
1 mm
A5:
6HX
A6:
4,95 mm
A9:
4,6 mm
B1:
15 mm
B2:
23 mm
B3:
81,41 mm
B4:
2,8 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,018 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TICN
H4:
S
H5:
TiCN
J1:
~DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
2041606-M6
D N:
M 6
P:
1 mm
l 1:
80 mm
L c:
15 mm
l 3:
23 mm
d 1:
6 mm
⃞:
4,9 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 319,89*
Sonstiges
WALTER
5007596
ab € 1.012,24*
Sonstiges
WALTER
5007587
ab € 1.376,32*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 305,44*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 329,11*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 306,09*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 327,69*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 409,29*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 409,87*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 193,43*
Sonstiges
WALTER
6261639
ab € 205,94*
Sonstiges
WALTER
6261640
ab € 181,95*
Sonstiges
WALTER
6261646
ab € 224,66*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 239,18*
Sonstiges
WALTER
6264965
ab € 177,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.