Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Gewindebohrer, kurz 24165-G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Gewindebohrer, kurz
HSS-E Gewindebohrer, kurz
HSS-E Gewindebohrer, kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5078777
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     24165-G1
EAN/GTIN:
     4042446032609
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Gewindebohrer, kurz • KMB Ms • extrem kurzer Anschnitt • ≤3xD • G/NORMAL • DIN 5157 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • G 1"-11 • P=11
Weitere Informationen:
J21:
24165-G1
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
G
A22:
1,309 inch
A24:
1" inch
A25:
G 1"-11
A4:
11
A5:
NORMAL
A6:
30,59 mm
A9:
24,7 mm
B1:
25 mm
B3:
100 mm
B4:
2,54 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h9
C4:
42 mm
D1:
6
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,397 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
F
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 5157
J7:
0
Bezeichnung:
24165-G1
D N -P:
G 1"-11
D N:
33,249 mm
Gang pro Zoll:
11
l 1:
100 mm
L c:
25 mm
l 3:
33 mm
d 1:
25 mm
⃞:
20 mm
l 9:
23 mm
N:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,99*
€ 298,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,38*
€ 259,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A320M.0.63.180.48
ab € 1.092,48*
Sonstiges
WALTER
A320M.0.63.196.60
ab € 1.304,00*
Sonstiges
WALTER
A331.0.48.045.25
ab € 287,92*
Sonstiges
WALTER
A331.0.60.068.25
ab € 518,84*
Sonstiges
WALTER
5007588
ab € 1.710,12*
Sonstiges
WALTER
5007592
ab € 2.048,28*
Sonstiges
WALTER
5007567
ab € 814,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.