Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Trapez-Gewindebohrer 29100-TR14X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Trapez-Gewindebohrer
HSS-E Trapez-Gewindebohrer
HSS-E Trapez-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5079068
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     29100-TR14X4
EAN/GTIN:
     4042446035655
Suchbegriffe:
Trapez-Gewindebohrer
Trapezgewindebohrer
trapezgewindebohrer tr 14 x 4
trapez gewindebohrer
HSS-E Trapez-Gewindebohrer • TMB • 24xP • ≤2xD • TR/7H • PWZ-NORM • linksgedrallte Nut 5° • geeignet für Durchgangsbohrung • Tr 14x4 • P=4mm
Weitere Informationen:
J21:
29100-TR14X4
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
TR
A21:
14 mm
A25:
Tr 14x4
A3:
4 mm
A5:
7H
A6:
10,3 mm
A9:
9,7 mm
B1:
120 mm
B3:
215 mm
B4:
96 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
3
D2:
L
D3:
5 °
D7:
0,129 kg
F1:
R
G21:
5
G3:
W-24
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
29100-TR14X4
D N:
Tr 14x4
P:
4 mm
l 1:
215 mm
L c:
120 mm
l 3:
187 mm
d 1:
10 mm
⃞:
8 mm
l 9:
11 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: trapezgewindebohrer tr 14
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,94*
€ 711,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,63*
€ 533,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 441,46*
€ 525,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,35*
€ 489,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,83*
€ 479,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,49*
€ 453,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.100
ab € 63,04*
Sonstiges
WALTER
C340.25.100
ab € 70,08*
Sonstiges
WALTER
C340.32.100
ab € 77,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,93*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 259,42*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,17*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,17*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,51*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,40*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.