Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser H3027419-1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5082261
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H3027419-1.5
EAN/GTIN:
     4042446111540
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser H3027419 • Protostar® • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 30° • Typ 30 • Zentrumsschneidfähigkeit • DIA • Dc=1,5mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
H3027419-1.5
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
1,5 mm
A5:
1,55 mm
B2:
6 mm
B3:
10 mm
B5:
38 mm
B71:
38 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C31:
h6
C4:
28 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,006 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
20 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
F3:
R
F4:
30 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
DIA
H4:
H
H5:
Diamant
J1:
PWZ-NORM L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H3027419-1.5
D c:
1,5 mm
L c:
6 mm
l 1:
38 mm
l 4:
10 mm
d 1:
3 mm
Z:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,58*
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 27,02*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,21*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,90*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 31,97*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,82*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,40*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,90*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,80*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.