Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser H602551-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5083385
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H602551-20
EAN/GTIN:
     4042446116262
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser H602551 • Protostar® • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 45° • Typ Al 45 lang • Zentrumsschneidfähigkeit • Dc=20mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
H602551-20
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
20 mm
B2:
75 mm
B3:
95 mm
B5:
145 mm
B71:
145 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h6
C4:
50 mm
D6:
41588 1/min
D7:
0,509 kg
E2:
13,5 °
E3:
7 °
E4:
30 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
45 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
PWZ-NORM L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H602551-20
D c:
20 mm
L c:
75 mm
l 1:
145 mm
l 4:
95 mm
d 1:
20 mm
Z:
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,61*
€ 635,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,93*
€ 602,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,42*
€ 539,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,36*
€ 519,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 422,29*
€ 502,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,77*
€ 491,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,40*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,26*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,11*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 443,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,80*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 576,79*
Sonstiges
WALTER
FS2229
ab € 130,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.