Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindeformer S2061345-M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5101736
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     S2061345-M10
EAN/GTIN:
     4042446131364
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer • Protodyn® S Synchrospeed • kurzer Anschnitt • ≤3,5xD • M/6HX • ~DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • TIN • M 10 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
S2061345-M10
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
4
A1:
M
A21:
10 mm
A25:
M 10
A3:
1,5 mm
A5:
6HX
A6:
9,18 mm
A9:
8 mm
B1:
9 mm
B2:
39 mm
B3:
100 mm
B4:
5,25 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
1
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
30 mm
D1:
5
D7:
0,051 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
1
H22:
2
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
~DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
S2061345-M10
D N:
M 10
P:
1,5 mm
l 1:
100 mm
L c:
9 mm
l 3:
39 mm
d 1:
10 mm
⃞:
8 mm
l 9:
11 mm
N:
5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.100
ab € 63,18*
Sonstiges
WALTER
C340.25.100
ab € 70,35*
Sonstiges
WALTER
C340.32.100
ab € 77,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,88*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,51*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,82*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,91*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,68*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,43*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,69*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 248,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER25
ab € 168,33*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 178,57*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER20
ab € 158,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.