Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindeformer S2061345-M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5101740
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     S2061345-M4
EAN/GTIN:
     4042446131326
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer • Protodyn® S Synchrospeed • kurzer Anschnitt • ≤3,5xD • M/6HX • ~DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • TIN • M 4 • P=0,7mm
Weitere Informationen:
J21:
S2061345-M4
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
4
A1:
M
A21:
4 mm
A25:
M 4
A3:
0,7 mm
A5:
6HX
A6:
3,62 mm
A9:
3,21 mm
B1:
4,2 mm
B2:
21 mm
B3:
71,83 mm
B4:
2,45 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
27 mm
D1:
3
D7:
0,012 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
1
H22:
2
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
~DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
S2061345-M4
D N:
M 4
P:
0,7 mm
l 1:
70 mm
L c:
4,2 mm
l 3:
21 mm
d 1:
6 mm
⃞:
4,9 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 303,17*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 290,81*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 312,05*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 290,25*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 312,16*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 389,44*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 389,22*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 183,39*
Sonstiges
WALTER
6261639
ab € 195,54*
Sonstiges
WALTER
6261640
ab € 206,90*
Sonstiges
WALTER
6261646
ab € 214,97*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 228,23*
Sonstiges
WALTER
6264965
ab € 203,10*
Sonstiges
WALTER
6264966
ab € 214,15*
Sonstiges
WALTER
6264967
ab € 227,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.