Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser H4044918-0.6-4.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5150507
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H4044918-0.6-4.5
EAN/GTIN:
     4042446135737
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eckfräser H4044918 • Protostar® • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 30° • Lange Reichweite • Typ Mini HSC 30 • Zentrumsschneidfähigkeit • TAX • Dc=0,6mm • R=0,05mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
H4044918-0.6-4.5
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
0,6 mm
A5:
0,57 mm
B2:
0,6 mm
B3:
10 mm
B5:
38 mm
B71:
38 mm
B9:
4,474
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C31:
h5
C4:
28 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,009 kg
E2:
6,5 °
E3:
1,5 °
E4:
30 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
30 °
G1:
0,05 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM MINI
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H4044918-0.6-4.5
D c:
0,6 mm
r:
0,05 mm
L c:
0,6 mm
l 3:
4,5 mm
d 2:
0,6 mm
l 1:
38 mm
l 4:
10 mm
d 1:
3 mm
Z:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,80*
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 27,22*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,35*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,93*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 32,03*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,77*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,60*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,62*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,39*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.