Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Mini-Radiuskopierfräser H4046919-0.5-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Mini-Radiuskopierfräser
VHM-Mini-Radiuskopierfräser
VHM-Mini-Radiuskopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5150669
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H4046919-0.5-5
EAN/GTIN:
     4042446138769
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Mini-Radiuskopierfräser H4046919 • Protostar® • Schaft DIN 6535 HA • DIA • metrisch • Drallwinkel 30° • Dc=0,5mm • R=0,25mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
H4046919-0.5-5
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
6
A1:
0,5 mm
A5:
0,47 mm
B2:
0,5 mm
B3:
10 mm
B5:
38 mm
B71:
38 mm
B9:
4,974
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C31:
h5
C4:
28 mm
D6:
435695 1/min
D7:
0,009 kg
E2:
6,5 °
E3:
1,5 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
30 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
DIA
H4:
H
H5:
Diamant
J1:
PWZ-NORM MINI
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H4046919-0.5-5
D c:
0,5 mm
r:
0,25 mm
L c:
0,5 mm
l 3:
5 mm
d 2:
0,5 mm
l 1:
38 mm
l 4:
10 mm
d 1:
3 mm
Z:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 318,45*
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 330,72*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 332,44*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 180,77*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 199,21*
Sonstiges
WALTER
6840716
ab € 212,50*
Sonstiges
WALTER
6840717
ab € 193,17*
Sonstiges
WALTER
6840718
ab € 226,08*
Sonstiges
WALTER
6840719
ab € 240,29*
Sonstiges
WALTER
6840750
ab € 199,32*
Sonstiges
WALTER
6840751
ab € 265,93*
Sonstiges
WALTER
6840752
ab € 294,86*
Sonstiges
WALTER
6840753
ab € 312,24*
Sonstiges
WALTER
6840754
ab € 331,47*
Sonstiges
WALTER
6840755
ab € 369,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.