Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Radiuskopierfräser H8006428-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5150838
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H8006428-5
EAN/GTIN:
     4042446144814
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Radiuskopierfräser H8006428 • Protostar® Ultra • Schaft DIN 6535 HA • TAX • metrisch • Drallwinkel 30° • Dc=5mm • R=2,5mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
H8006428-5
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
6
A1:
5 mm
A5:
4,1 mm
B2:
7 mm
B3:
44 mm
B5:
80 mm
B71:
80 mm
B9:
42,221
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h5
C4:
36 mm
D6:
64721 1/min
D7:
0,033 kg
E2:
-5,5 °
E3:
1,5 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
30 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H8006428-5
D c:
5 mm
r:
2,5 mm
L c:
7 mm
L c2:
2 mm
l 3:
43 mm
d 2:
4,1 mm
l 1:
80 mm
l 4:
44 mm
d 1:
6 mm
Z:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,70*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,94*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.