Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-NC-Anbohrer 90° A1115L-1IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-NC-Anbohrer 90°
HSS-NC-Anbohrer 90°
HSS-NC-Anbohrer 90°
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5153686
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1115L-1IN
EAN/GTIN:
     4031132220925
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
HSS-NC-Anbohrer 90° A1115L • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 90° • Dc=25,4mm
Weitere Informationen:
J21:
A1115L-1IN
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
6
A11:
25,4 mm
B3:
52,7 mm
B4:
12,7 mm
B5:
200 mm
B6:
40 mm
B7:
12,7 mm
B71:
187,3 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
1000
C3:
25,4 mm
C31:
h8
C4:
147,3 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,76 kg
E1:
90 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 3
J7:
0
Bezeichnung:
A1115L-1IN
D c:
25,4 mm | 1" Inch_No_Let
l 1:
200 mm
l 2:
40 mm
d 1:
25,4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.26.260
ab € 34,18*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,53*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,33*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,66*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,82*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 349,60*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 381,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 250,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 274,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 276,02*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 259,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 323,40*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 261,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 324,18*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 349,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.