Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-NC-Anbohrer 90° A1115S-1IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-NC-Anbohrer 90°
HSS-NC-Anbohrer 90°
HSS-NC-Anbohrer 90°
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5153693
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1115S-1IN
EAN/GTIN:
     4031132220345
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
HSS-NC-Anbohrer 90° A1115S • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 90° • Dc=25,4mm
Weitere Informationen:
J21:
A1115S-1IN
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
6
A11:
25,4 mm
B3:
57,7 mm
B4:
12,7 mm
B5:
138 mm
B6:
45 mm
B7:
12,7 mm
B71:
125,3 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
1000
C3:
25,4 mm
C31:
h8
C4:
80,3 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,472 kg
E1:
90 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 3
J7:
0
Bezeichnung:
A1115S-1IN
D c:
25,4 mm | 1" Inch_No_Let
l 1:
138 mm
l 2:
45 mm
d 1:
25,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 330,53*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 329,18*
Sonstiges
WALTER
5043230
ab € 410,72*
Sonstiges
WALTER
5043236
ab € 412,58*
Sonstiges
WALTER
6261641
ab € 228,23*
Sonstiges
WALTER
6261650
ab € 251,64*
Sonstiges
WALTER
6264968
ab € 250,87*
Sonstiges
WALTER
6265004
ab € 251,89*
Sonstiges
WALTER
6265009
ab € 318,88*
Sonstiges
WALTER
6265129
ab € 348,25*
Sonstiges
WALTER
6265183
ab € 348,52*
Sonstiges
WALTER
6261587
ab € 319,07*
Sonstiges
WALTER
6261633
ab € 350,72*
Sonstiges
WALTER
6264784
ab € 349,37*
Sonstiges
WALTER
5034501
ab € 424,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.