Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrsenker A3367-25/64IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5154626
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3367-25/64IN
EAN/GTIN:
     4031132234144
Suchbegriffe:
Bohrsenker
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
VHM-Bohrsenker A3367 • BSX • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 130° • Dc=9,922mm
Weitere Informationen:
J21:
A3367-25/64IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
9,922 mm
B3:
63,003 mm
B4:
49 mm
B5:
103 mm
B6:
61 mm
B7:
2,313 mm
B71:
100,69 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,077 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A3367-25/64IN
D c:
9,922 mm | 25/64" Inch_No_Let
L c:
49 mm
l 1:
103 mm
l 2:
61 mm
l 5:
40 mm
d 1:
10 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-10.00A16-VC09
ab € 435,60*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-10.00A15-VC09
ab € 436,14*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,06*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,01*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,67*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 528,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.