Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-NC-Anbohrer 120° A1174C-3/8IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-NC-Anbohrer 120°
VHM-NC-Anbohrer 120°
VHM-NC-Anbohrer 120°
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5155261
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1174C-3/8IN
EAN/GTIN:
     4031132220574
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer
VHM-NC-Anbohrer 120° A1174C • NC 120° • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 120° • Dc=9,525mm
Weitere Informationen:
J21:
A1174C-3/8IN
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
6
A11:
9,525 mm
B3:
30,76 mm
B4:
2,75 mm
B5:
89 mm
B6:
26 mm
B7:
2,75 mm
B71:
86,25 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0375
C3:
9,525 mm
C31:
h6
C4:
58,24 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,082 kg
E1:
120 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 3
J7:
0
Bezeichnung:
A1174C-3/8IN
D c:
9,525 mm | 3/8" Inch_No_Let
l 1:
89 mm
l 2:
26 mm
d 1:
9,525 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 330,52*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 332,26*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 181,87*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 199,59*
Sonstiges
WALTER
6840716
ab € 212,25*
Sonstiges
WALTER
6840717
ab € 194,17*
Sonstiges
WALTER
6840718
ab € 225,68*
Sonstiges
WALTER
6840719
ab € 239,55*
Sonstiges
WALTER
6840750
ab € 200,10*
Sonstiges
WALTER
6840751
ab € 264,38*
Sonstiges
WALTER
6840752
ab € 295,65*
Sonstiges
WALTER
6840753
ab € 313,84*
Sonstiges
WALTER
6840754
ab € 330,05*
Sonstiges
WALTER
6840755
ab € 368,22*
Sonstiges
WALTER
6852042
ab € 253,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.