Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1154TFT-6.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5200122
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1154TFT-6.5
EAN/GTIN:
     4031132260730
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1154TFT • VA Inox • DIN 1897 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • TFT • Dc=6,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1154TFT-6.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,5 mm
B3:
34,253 mm
B4:
20 mm
B5:
70 mm
B6:
31 mm
B7:
1,953 mm
B71:
68,05 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0065
C3:
6,5 mm
C31:
f11
C4:
35,75 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
38 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,015 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TFT
H4:
S
H5:
TiNAl
J1:
DIN 1897
J7:
0
Bezeichnung:
A1154TFT-6.5
D c:
6,5 mm
L c:
20 mm
l 1:
70 mm
l 2:
31 mm
d 1:
6,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.070
ab € 27,17*
Sonstiges
WALTER
C330.13.070
ab € 28,35*
Sonstiges
WALTER
C330.16.070
ab € 29,88*
Sonstiges
WALTER
C330.20.070
ab € 32,07*
Sonstiges
WALTER
C330.26.070
ab € 34,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,06*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,61*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,43*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,58*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,95*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.