Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 2041014-MJ4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5200308
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     2041014-MJ4
EAN/GTIN:
     4042446154417
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Ni 10 • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • MJ/4H • ~DIN 371 • rechtsgedrallte Nut 10° • geeignet für Grundloch • MJ 4 • P=0,7mm
Weitere Informationen:
J21:
2041014-MJ4
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
MJ
A21:
4 mm
A25:
MJ 4
A3:
0,7 mm
A5:
4H
A6:
3,27 mm
B1:
10,5 mm
B2:
10,5 mm
B3:
64,65 mm
B4:
1,75 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0045
C3:
4,5 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
10 °
D7:
0,009 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
~DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
2041014-MJ4
D N:
MJ 4
P:
0,7 mm
l 1:
63 mm
L c:
10,5 mm
l 3:
42 mm
d 1:
4,5 mm
⃞:
3,4 mm
l 9:
6 mm
N:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 318,45*
Sonstiges
WALTER
5007596
ab € 1.019,15*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 307,34*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 328,58*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 304,65*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 325,91*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 410,41*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 410,75*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 191,75*
Sonstiges
WALTER
6261639
ab € 204,91*
Sonstiges
WALTER
6261640
ab € 181,75*
Sonstiges
WALTER
6261646
ab € 224,48*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 239,64*
Sonstiges
WALTER
6264965
ab € 178,04*
Sonstiges
WALTER
6264966
ab € 224,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.