Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 7051773-M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5200687
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7051773-M4
EAN/GTIN:
     4042446157197
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Uni • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6H • DIN 371 • rechtsgedrallte Nut 40° • geeignet für Grundloch • VAP • M 4 • P=0,7mm
Weitere Informationen:
J21:
7051773-M4
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
4 mm
A25:
M 4
A3:
0,7 mm
A5:
6H
A6:
3,23 mm
B1:
7 mm
B2:
21 mm
B3:
66,5 mm
B4:
1,53 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0045
C3:
4,5 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
40 °
D7:
0,008 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
VAP
H4:
S
H5:
Vaporisiert
J1:
DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
7051773-M4
D N:
M 4
P:
0,7 mm
l 1:
63 mm
L c:
7 mm
l 3:
21 mm
d 1:
4,5 mm
⃞:
3,4 mm
N:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 303,32*
Sonstiges
WALTER
5007596
ab € 1.155,10*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 290,52*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 311,27*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 291,93*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 310,56*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 387,98*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 389,20*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 183,75*
Sonstiges
WALTER
6261639
ab € 195,61*
Sonstiges
WALTER
6261640
ab € 206,93*
Sonstiges
WALTER
6261646
ab € 214,95*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 227,28*
Sonstiges
WALTER
6264965
ab € 202,22*
Sonstiges
WALTER
6264966
ab € 213,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.