Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindeformer D70611-M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5201778
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D70611-M10
EAN/GTIN:
     4042446156466
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m10
HSS-E Maschinen-Gewindeformer • Protodyn® C • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6HX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • NID • M 10 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
D70611-M10
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
4
A1:
M
A21:
10 mm
A25:
M 10
A3:
1,5 mm
A5:
6HX
A6:
8,35 mm
B1:
20 mm
B2:
39 mm
B3:
110 mm
B4:
5,641 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
5
D7:
0,06 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
NID
H4:
S
H5:
Nitriert + vaporisie
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
D70611-M10
D N:
M 10
P:
1,5 mm
l 1:
100 mm
L c:
20 mm
l 3:
39 mm
d 1:
10 mm
⃞:
8 mm
l 9:
11 mm
N:
5
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, walter gewindeformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.100
ab € 63,02*
Sonstiges
WALTER
C340.25.100
ab € 70,17*
Sonstiges
WALTER
C340.32.100
ab € 77,06*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,92*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,85*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,11*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,40*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,00*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,69*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,17*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,89*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.