Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindeformer D7061100-M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5201794
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D7061100-M10
EAN/GTIN:
     4042446156671
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer • Protodyn® C • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6HX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • M 10 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
D7061100-M10
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
4
A1:
M
A21:
10 mm
A25:
M 10
A3:
1,5 mm
A5:
6HX
A6:
8,35 mm
B1:
20 mm
B2:
39 mm
B3:
110 mm
B4:
5,641 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
5
D7:
0,06 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
D7061100-M10
D N:
M 10
P:
1,5 mm
l 1:
100 mm
L c:
20 mm
l 3:
39 mm
d 1:
10 mm
⃞:
8 mm
l 9:
11 mm
N:
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.100
ab € 63,19*
Sonstiges
WALTER
C340.25.100
ab € 70,16*
Sonstiges
WALTER
C340.32.100
ab € 77,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,91*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,44*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,35*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,66*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,57*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,13*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,47*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 220,84*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.