Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL-12.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5537229
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3289DPL-12.2
EAN/GTIN:
     4031132277806
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL • X·treme Plus • DIN 6537 K • 3xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • DPL • Dc=12,2mm
Weitere Informationen:
J21:
A3289DPL-12.2
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
12,2 mm
B3:
62 mm
B4:
43 mm
B5:
107 mm
B6:
60 mm
B7:
2,22 mm
B71:
104,78 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,179 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
DPL
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
DIN 6537 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A3289DPL-12.2
D c:
12,2 mm
L c:
43 mm
l 1:
107 mm
l 2:
60 mm
l 5:
45 mm
d 1:
14 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,57*
€ 260,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-14.00A20-VC09
ab € 467,85*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-14.00A19-VC09
ab € 472,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,65*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,86*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,97*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,12*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 261,03*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,11*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 526,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.