Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL-3/4IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5537250
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3289DPL-3/4IN
EAN/GTIN:
     4031132278018
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL • X·treme Plus • DIN 6537 K • 3xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • DPL • Dc=19,05mm
Weitere Informationen:
J21:
A3289DPL-3/4IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
19,05 mm
B3:
80,997 mm
B4:
55 mm
B5:
131 mm
B6:
79 mm
B7:
3,467 mm
B71:
127,53 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h6
C4:
50 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,47 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
DPL
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
DIN 6537 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A3289DPL-3/4IN
D c:
19,05 mm | 3/4" Inch_No_Let
L c:
55 mm
l 1:
131 mm
l 2:
79 mm
l 5:
50 mm
d 1:
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,82*
€ 672,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,59*
€ 624,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,47*
€ 571,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,56*
€ 539,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 428,36*
€ 509,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,33*
€ 487,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,83*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,01*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 574,92*
Sonstiges
WALTER
FS2229
ab € 131,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.