Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser AH3023418-1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5543413
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AH3023418-1/4
EAN/GTIN:
     4042446180782
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Eckfräser AH3023418 • Protostar® • inch • Zylinderschaft • Drallwinkel 45° • Typ N 45 extra lang • Zentrumsschneidfähigkeit • TAX • Dc=6,35mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
AH3023418-1/4
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
6,35 mm
B2:
28,575 mm
B3:
40,2 mm
B5:
76,2 mm
B71:
76,2 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0250
C3:
6,35 mm
C31:
h6
C4:
56 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,035 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
45 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
LONG
J7:
0
Bezeichnung:
AH3023418-1/4
D c:
6,35 mm
L c:
28,58 mm
l 1:
76,2 mm
l 4:
40,2 mm
d 1:
6,35 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.070
ab € 27,06*
Sonstiges
WALTER
C330.13.070
ab € 28,43*
Sonstiges
WALTER
C330.16.070
ab € 29,91*
Sonstiges
WALTER
C330.20.070
ab € 32,00*
Sonstiges
WALTER
C330.26.070
ab € 34,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,31*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,87*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,83*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,95*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,24*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 285,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.