Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 6535HA AK610.UZ13.E12.006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Artikel-Nr.:
     C9599-5634451
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK610.UZ13.E12.006
EAN/GTIN:
     4042446190149
Suchbegriffe:
DIN 6535
DIN 6535HA
DIN 6535HA Aufnahme
din 6535
Aufnahme DIN 6535HA AK610 • inch • Für ConeFit-Fräsköpfe • d1=1/2 • d11=E12
Weitere Informationen:
J21:
AK610.UZ13.E12.006
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
12,2 mm
A2:
12,2 mm
B1:
6,35 mm
B2:
6,6 mm
B3:
30,9 mm
B4:
76,2 mm
B71:
76,2 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
3
C15:
5
C2:
0500
C3:
12,7 mm
C31:
h6
C4:
80 mm
C51:
SAC
C52:
04
C54:
1
C55:
5
C6:
0120
C711:
h6
D6:
80000 1/min
D7:
0,079 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J7:
0
Bezeichnung:
AK610.UZ13.E12.006
d 1:
0,5 inch
d 11:
E12
l 4:
0,25 inch
l 1:
3 inch
Masse (Gewicht):
0,08 lbs
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,61*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 258,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 574,17*
Sonstiges
WALTER
SL0009
ab € 167,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.