Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 6535HA AK610.UZ19.E16.021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Artikel-Nr.:
     C9599-5634462
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK610.UZ19.E16.021
EAN/GTIN:
     4042446190255
Suchbegriffe:
DIN 6535
DIN 6535HA
DIN 6535HA Aufnahme
din 6535
Aufnahme DIN 6535HA AK610 • inch • Für ConeFit-Fräsköpfe • d1=3/4 • d11=E16
Weitere Informationen:
J21:
AK610.UZ19.E16.021
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
15,4 mm
B1:
20,8 mm
B3:
113,5 mm
B4:
165,1 mm
B71:
165,1 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
3
C15:
5
C2:
0750
C3:
19,05 mm
C31:
h6
C51:
SAC
C52:
04
C54:
1
C55:
5
C6:
0160
C711:
h6
D6:
80000 1/min
D7:
0,32 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J7:
0
Bezeichnung:
AK610.UZ19.E16.021
d 1:
0,75 inch
d 11:
E16
l 4:
0,819 inch
l 1:
6,5 inch
Masse (Gewicht):
0,32 lbs
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,10*
€ 253,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,58*
€ 250,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,67*
€ 244,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,38*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,59*
Sonstiges
WALTER
SL0015
ab € 131,04*
Sonstiges
WALTER
5035315
ab € 43,75*
Sonstiges
WALTER
5034316
ab € 47,31*
Sonstiges
WALTER
7847932
ab € 138,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.