Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walter Capto TM -Aufnahme AK681.C6.E16.054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walter Capto TM -Aufnahme
Walter Capto TM -Aufnahme
Walter Capto TM -Aufnahme
Artikel-Nr.:
     C9599-5930111
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK681.C6.E16.054
EAN/GTIN:
     4042446201142
Walter Capto TM -Aufnahme AK681 • metrisch • Für ConeFit-Fräsköpfe • ISO 26623 • d1=C6 • d11=E16
Weitere Informationen:
J21:
AK681.C6.E16.054
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
15,4 mm
A2:
15,4 mm
B1:
21,8 mm
B2:
32 mm
B3:
54 mm
B4:
92 mm
B71:
54 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
38 mm
C51:
SAC
C52:
04
C54:
1
C55:
5
C6:
0160
D6:
80000 1/min
D7:
0,904 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-1
J7:
0
Bezeichnung:
AK681.C6.E16.054
d 1:
C6
d 11:
E16
l 4:
54 mm
l 16:
21,8 mm
Masse (Gewicht):
0,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 423,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,48*
€ 628,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,43*
€ 603,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,66*
€ 561,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,36*
€ 540,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 444,99*
€ 529,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,60*
€ 504,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
6424837
ab € 664,34*
Sonstiges
WALTER
6418728
ab € 394,70*
Sonstiges
WALTER
6418707
ab € 438,56*
Sonstiges
WALTER
6418717
ab € 436,99*
Sonstiges
WALTER
6424833
ab € 592,42*
Sonstiges
WALTER
6424475
ab € 394,41*
Sonstiges
WALTER
6425676
ab € 592,56*
Sonstiges
WALTER
6426218
ab € 662,13*
Sonstiges
WALTER
6424436
ab € 437,61*
Sonstiges
WALTER
6424438
ab € 436,26*
Sonstiges
WALTER
5040088
ab € 411,10*
Sonstiges
WALTER
5012661
ab € 411,00*
Sonstiges
WALTER
5012662
ab € 411,17*
Sonstiges
WALTER
6728031
ab € 395,84*
Sonstiges
WALTER
6728021
ab € 440,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.