Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser H5055116-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5930632
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H5055116-M6
EAN/GTIN:
     4042446201401
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
VHM-Gewindefräser • TMC • M60 • TICN • ≤2xD • Schaft DIN 6535 HB • Kühlschmierstoffaustritt: axialer konzentrischer Austritt • P=1mm • Dc=4,8mm • Drallwinkel 27°
Weitere Informationen:
J21:
H5055116-M6
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
4,8 mm
A5:
6,9 mm
B2:
12 mm
B3:
27 mm
B5:
63 mm
B71:
45 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D31:
M60
D32:
1 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,042 kg
E2:
1,5 °
F1:
R
F21:
3
F3:
R
F4:
27 °
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
TICN
H4:
H
H5:
TiCN
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
H5055116-M6
D N:
M 6
P:
1 mm
D c:
4,8 mm
L c:
12 mm
l 1:
63 mm
l 4:
27 mm
d 1:
8 mm
Z:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,31*
€ 322,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,32*
€ 293,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,34*
€ 275,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 223,87*
€ 266,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,36*
€ 253,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,70*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,94*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.