Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Tieflochbohrer, lang A1549TFP-7.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Tieflochbohrer, lang
HSS-E Tieflochbohrer, lang
HSS-E Tieflochbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5960927
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1549TFP-7.3
EAN/GTIN:
     4031132312040
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-E Tieflochbohrer, lang A1549TFP • UFL® • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • TFP • Dc=7,3mm
Weitere Informationen:
J21:
A1549TFP-7.3
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
7,3 mm
B3:
105,652 mm
B4:
90 mm
B5:
156 mm
B6:
102 mm
B7:
1,702 mm
B71:
154,3 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0073
C3:
7,3 mm
C31:
f11
C4:
50,35 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,038 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TFP
H4:
S
H5:
TiAlN-Kopfbeschichtu
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1549TFP-7.3
D c:
7,3 mm
L c:
90 mm
l 1:
156 mm
l 2:
102 mm
d 1:
7,3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.080
ab € 27,28*
Sonstiges
WALTER
C330.13.080
ab € 28,30*
Sonstiges
WALTER
C330.16.080
ab € 29,83*
Sonstiges
WALTER
C330.20.080
ab € 32,05*
Sonstiges
WALTER
C330.26.080
ab € 34,30*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,13*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,66*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,71*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,10*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,26*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,50*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.