Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P20380-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6149278
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P20380-M8
EAN/GTIN:
     4042446226237
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert P • Schälanschnitt • ≤3xD • M/6G • DIN 376 • geeignet für Durchgangsbohrung • M 8 • P=1,25mm
Weitere Informationen:
J21:
P20380-M8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
8 mm
A25:
M 8
A3:
1,25 mm
A5:
6G
A6:
6,69 mm
B1:
18 mm
B3:
93,38 mm
B4:
5,63 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,026 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
P20380-M8
D N:
M 8
P:
1,25 mm
l 1:
90 mm
L c:
18 mm
l 3:
67 mm
d 1:
6 mm
⃞:
4,9 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 319,59*
Sonstiges
WALTER
5007596
ab € 1.010,33*
Sonstiges
WALTER
5007587
ab € 1.384,20*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 307,06*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 328,66*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 305,76*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 327,51*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 407,64*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 409,97*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 192,97*
Sonstiges
WALTER
6261639
ab € 205,09*
Sonstiges
WALTER
6261640
ab € 180,78*
Sonstiges
WALTER
6261646
ab € 225,24*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 238,83*
Sonstiges
WALTER
6264965
ab € 178,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.