Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser H2034217-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6231720
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H2034217-14
EAN/GTIN:
     4042446234652
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser H2034217 • Proto∙max™Inox • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 38° • Zentrumsschneidfähigkeit • TAA • Dc=14mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
H2034217-14
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
14 mm
B2:
26 mm
B3:
38 mm
B5:
83 mm
B71:
83 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h5
C4:
45 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,174 kg
E2:
13,5 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
38 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
4
H22:
4
H3:
TAA
H4:
H
H5:
TiAlN + TiAI
J1:
DIN 6527 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H2034217-14
D c:
14 mm
L c:
26 mm
l 1:
83 mm
l 4:
38 mm
d 1:
14 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,33*
€ 377,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,10*
€ 349,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,49*
€ 315,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,56*
€ 294,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 233,80*
€ 278,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,27*
€ 268,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,24*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,95*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,95*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 572,72*
Sonstiges
WALTER
FS2210
ab € 119,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.