Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P22519-UNC3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6244693
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P22519-UNC3/8
EAN/GTIN:
     4042446238285
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® X·pert P • kurzer Anschnitt • ≤3xD • UNC/2B • DIN 2184-1 • rechtsgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • UNC 3/8-16 • P=16
Weitere Informationen:
J21:
P22519-UNC3/8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
UNC
A22:
0,375 inch
A24:
3/8 inch
A25:
UNC 3/8-16
A4:
16
A5:
2B
A6:
7,86 mm
A9:
7,37 mm
B1:
15 mm
B2:
39 mm
B3:
101,77 mm
B4:
4,05 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
45 °
D7:
0,051 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
P22519-UNC3/8
D N -P:
UNC 3/8-16
D N:
9,525 mm
l 1:
100 mm
L c:
15 mm
l 3:
39 mm
d 1:
10 mm
⃞:
8 mm
l 9:
11 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.100
ab € 63,27*
Sonstiges
WALTER
C340.25.100
ab € 70,15*
Sonstiges
WALTER
C340.32.100
ab € 77,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,25*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,11*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,18*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 285,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,45*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,36*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,09*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,69*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,72*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.