Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A7495TTP-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6280492
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A7495TTP-10
EAN/GTIN:
     4031132343020
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A7495TTP • X·treme D40 • 40xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 130° • TTP • Dc=10mm
Weitere Informationen:
J21:
A7495TTP-10
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
10 mm
B3:
437 mm
B4:
418 mm
B5:
477 mm
B6:
433 mm
B7:
2,332 mm
B71:
474,668 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,371 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
TTP
H4:
H
H5:
TiAlN-Kopfbeschichtu
J1:
TP-NORM 74
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A7495TTP-10
D c:
10 mm
L c:
418 mm
l 1:
477 mm
l 2:
433 mm
l 5:
40 mm
d 1:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 730,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,08*
€ 1.042,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,79*
€ 985,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,93*
€ 943,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,31*
€ 913,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 751,49*
€ 894,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,55*
€ 869,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 261,03*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 443,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 261,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,60*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,60*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,55*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,18*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,12*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 529,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 575,67*
Sonstiges
WALTER
FS2206
ab € 119,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.