Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A7595TTP-11/32IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6280513
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A7595TTP-11/32IN
EAN/GTIN:
     4031132343235
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A7595TTP • X·treme D50 • 50xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 130° • TTP • Dc=8,731mm
Weitere Informationen:
J21:
A7595TTP-11/32IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
8,731 mm
B3:
485 mm
B4:
466 mm
B5:
525 mm
B6:
480 mm
B7:
2,036 mm
B71:
522,964 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,328 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
TTP
H4:
H
H5:
TiAlN-Kopfbeschichtu
J1:
TP-NORM 75
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A7595TTP-11/32IN
D c:
8,731 mm | 11/32" Inch_No_Let
L c:
466 mm
l 1:
525 mm
l 2:
480 mm
l 5:
40 mm
d 1:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 975,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,28*
€ 1.349,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,95*
€ 1.305,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,58*
€ 1.249,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,56*
€ 1.210,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 996,57*
€ 1.185,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,59*
€ 1.160,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,27*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,39*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,09*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,52*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 526,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 576,71*
Sonstiges
WALTER
FS2206
ab € 119,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.