Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P23200-UNF12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6382909
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P23200-UNF12
EAN/GTIN:
     4042446244064
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert P • Schälanschnitt • ≤3xD • UNF/3B • DIN 2184-1-B • geeignet für Durchgangsbohrung • UNF #12-28 • P=28
Weitere Informationen:
J21:
P23200-UNF12
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
UNF
A22:
0,216 inch
A23:
12
A25:
UNF #12-28
A4:
28
A5:
3B
A6:
4,53 mm
A9:
4,25 mm
B1:
15 mm
B2:
30 mm
B3:
82,29 mm
B4:
4,08 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,017 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2184-1-B
J7:
0
Bezeichnung:
P23200-UNF12
D N -P:
UNF #12-28
D N:
5,486 mm
l 1:
80 mm
L c:
15 mm
l 3:
30 mm
d 1:
6 mm
⃞:
4,9 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 304,45*
Sonstiges
WALTER
5007596
ab € 1.157,11*
Sonstiges
WALTER
5007587
ab € 1.316,83*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 289,32*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 310,11*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 291,64*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 310,94*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 387,96*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 387,05*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 182,42*
Sonstiges
WALTER
6261639
ab € 194,93*
Sonstiges
WALTER
6261640
ab € 205,86*
Sonstiges
WALTER
6261646
ab € 214,56*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 227,45*
Sonstiges
WALTER
6264965
ab € 202,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.