Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC326 MC326.4.76A4LC-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser MC326
VHM-Eck-/Nutfräser MC326
VHM-Eck-/Nutfräser MC326
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579306
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC326.4.76A4LC-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446251505
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC326 • Supreme • inch • Zylinderschaft • Drallwinkel 50° • Lange Reichweite • Typ N 50 • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=4,76mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
MC326.4.76A4LC-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
4,763 mm
A5:
4,52 mm
B2:
15,875 mm
B3:
40,2 mm
B5:
76,2 mm
B71:
76,2 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0250
C3:
6,35 mm
C31:
h5
C4:
0 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,025 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
20 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
LONG
J7:
0
Bezeichnung:
MC326.4.76A4LC-WK40TF
D c:
3/16" Inch_No_Let
r:
0 inch
L c:
0,625 inch
l 1:
3 inch
l 4:
1,583 inch
d 1:
0,25 inch
Z:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.070
ab € 27,04*
Sonstiges
WALTER
C330.13.070
ab € 28,20*
Sonstiges
WALTER
C330.16.070
ab € 29,79*
Sonstiges
WALTER
C330.20.070
ab € 31,89*
Sonstiges
WALTER
C330.26.070
ab € 34,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,76*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,71*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,54*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,95*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,49*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.