Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC326-16.0W4B300-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579360
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC326-16.0W4B300-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446252045
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC326 • Supreme • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 50° • Typ N 50 • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=16mm • R=3mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC326-16.0W4B300-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
16 mm
B2:
32 mm
B3:
44 mm
B5:
92 mm
B71:
68 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h5
C4:
48 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,237 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
50 °
G1:
3 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC326-16.0W4B300-WK40TF
D c:
16 mm
r:
3 mm
L c:
32 mm
l 1:
92 mm
l 4:
44 mm
d 1:
16 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,61*
€ 343,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,28*
€ 327,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,55*
€ 296,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,87*
€ 275,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,82*
€ 256,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,19*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,40*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,12*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,19*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 577,28*
Sonstiges
WALTER
FS2221
ab € 167,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.