Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC322-20.0A5A-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579680
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC322-20.0A5A-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446254162
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC322 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 45° • Typ N 45 extra kurz • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=20mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
MC322-20.0A5A-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
20 mm
B2:
26 mm
B3:
42 mm
B5:
92 mm
B71:
92 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h6
C4:
50 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,38 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
5
F22:
5
F3:
R
F4:
45 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC322-20.0A5A-WJ30TF
D c:
20 mm
L c:
26 mm
l 1:
92 mm
l 4:
42 mm
d 1:
20 mm
Z:
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,30*
€ 343,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,01*
€ 333,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,71*
€ 300,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,65*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 261,03*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,06*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,30*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,30*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 528,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 573,38*
Sonstiges
WALTER
FS2229
ab € 131,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.