Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC216-16.0A2B-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579704
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC216-16.0A2B-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446254407
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC216 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 30° • Typ 30 • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=16mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
MC216-16.0A2B-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
16 mm
B2:
26 mm
B3:
44 mm
B5:
92 mm
B71:
92 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,22 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
30 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
30 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC216-16.0A2B-WJ30TF
D c:
16 mm
L c:
26 mm
l 1:
92 mm
l 4:
44 mm
d 1:
16 mm
Z:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,60*
€ 243,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,19*
€ 234,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,33*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,27*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 258,94*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 578,04*
Sonstiges
WALTER
FS2227
ab € 130,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.