Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser TC610-M16X1.5-W0-WJ30RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6580341
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC610-M16X1.5-W0-WJ30RC
EAN/GTIN:
     4042446256586
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Gewindefräser TC610 • Supreme • M60 • WJ30RC • ≤1,5xD • Schaft DIN 6535 HB • P=1,5mm • Dc=14mm
Weitere Informationen:
J21:
TC610-M16X1.5-W0-WJ30RC
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
14 mm
B2:
24 mm
B3:
38 mm
B5:
83 mm
B6:
38 mm
B71:
60,5 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D31:
M60
D32:
1,5 mm
D37:
14
D38:
14
D6:
80000 1/min
D7:
0,18 kg
E2:
1,5 °
F1:
R
F21:
6
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RC
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
TC610-M16X1.5-W0-WJ30RC
D N:
MF 16X1.5
P:
1,5 mm
D c:
14 mm
L c:
24 mm
l 1:
83 mm
l 4:
38 mm
d 1:
14 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,43*
€ 656,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,46*
€ 619,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,42*
€ 551,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,95*
€ 531,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 432,52*
€ 514,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,28*
€ 504,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 261,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,39*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,39*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,79*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 530,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 573,43*
Sonstiges
WALTER
FS2220
ab € 166,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.