Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser TC610-G3/8-W0-WJ30RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6580383
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC610-G3/8-W0-WJ30RC
EAN/GTIN:
     4042446257002
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Gewindefräser TC610 • Supreme • VP55 • WJ30RC • ≤1,5xD • Schaft DIN 6535 HB • Gangzahl je Inch=19 • Dc=14mm
Weitere Informationen:
J21:
TC610-G3/8-W0-WJ30RC
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
14 mm
B2:
25,4 mm
B3:
38 mm
B5:
83 mm
B6:
38 mm
B71:
60,5 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D31:
VP55
D33:
19
D37:
14
D38:
14
D6:
80000 1/min
D7:
0,179 kg
E2:
1,5 °
F1:
R
F21:
7
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RC
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
TC610-G3/8-W0-WJ30RC
D N:
G 3/8-19
P:
19 ThreadPerInch
D c:
14 mm
L c:
25,4 mm
l 1:
83 mm
l 4:
38 mm
d 1:
14 mm
Z:
7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,52*
€ 590,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,43*
€ 561,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,96*
€ 499,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,69*
€ 481,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 391,64*
€ 466,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,46*
€ 453,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,52*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 354,09*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,39*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 528,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 578,17*
Sonstiges
WALTER
FS2220
ab € 166,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.