Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser TC610-M20X2-W1-WJ30RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6580417
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC610-M20X2-W1-WJ30RC
EAN/GTIN:
     4042446257347
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Gewindefräser TC610 • Supreme • M60 • WJ30RC • ≤1,5xD • Schaft DIN 6535 HB • Kühlschmierstoffaustritt: axialer konzentrischer Austritt • P=2mm • Dc=16mm
Weitere Informationen:
J21:
TC610-M20X2-W1-WJ30RC
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
16 mm
B2:
30 mm
B3:
44 mm
B5:
92 mm
B6:
44 mm
B71:
68 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D31:
M60
D32:
2 mm
D37:
16
D38:
16
D6:
80000 1/min
D7:
0,238 kg
E2:
1,5 °
F1:
R
F21:
6
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WJ30RC
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
TC610-M20X2-W1-WJ30RC
D N:
MF 20X2
P:
2 mm
D c:
16 mm
L c:
30 mm
l 1:
92 mm
l 4:
44 mm
d 1:
16 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 618,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,67*
€ 939,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,40*
€ 857,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,15*
€ 805,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,87*
€ 775,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 630,84*
€ 750,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,49*
€ 736,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,97*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,97*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,24*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,86*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,67*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,80*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,30*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,27*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,12*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 530,12*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 574,18*
Sonstiges
WALTER
FS2212
ab € 120,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.